Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER VS222P-8-4 Adaptor reductor alamă 1/2 inch x 1/4 inch | AA6HGP 13Y823

PARKER VS222P-8-4 Adaptor reductor alamă 1/2 inch x 1/4 inch

În stoc
Element: AA6HGP Model: VS222P-8-4Crucea Ref: 13Y823
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
€15.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală1"
Lungime1 15 / 32 "
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "x 1 / 4"
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER VS222P-4-2 Adaptor reductor alamă 1/4 inch x 1/8 inch | AA6HGK 13Y819 VS222P-4-23 / 4 "7 / 32 "1000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€6.13
PARKER VS222P-4-4 Adaptor reductor alamă 1/4 inch x 1/4 inch | AA6HGL 13Y820 VS222P-4-43 / 4 "1.25 "1000 psi1 / 4 "€5.13
PARKER VS222P-6-4 Adaptor reductor alamă 3/8 inch x 1/4 inch | AA6HGM 13Y821 VS222P-6-47 / 8 "5 / 16 "1000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€9.51
PARKER VS222P-8-6 Adaptor reductor alamă 1/2 inch x 3/8 inch | AA6HGQ 13Y824 VS222P-8-61-1/16 "1 15 / 32 "1000 psi1 / 2 "x 3 / 8"€17.07
PARKER VS222P-8-8 Adaptor reductor alamă 1/2 inch x 1/2 inch | AA6HGR 13Y825 VS222P-8-81-1/16 "1 21 / 32 "1000 psi1 / 2 "€20.39
PARKER VS222P-12-6 Adaptor reductor alamă 3/4 inch x 3/8 inch | AA6HGT 13Y826 VS222P-12-61.375 "1.5 "1000 psi3 / 4 "x 3 / 8"€30.00
PARKER VS222P-12-8 Adaptor reductor alamă 3/4 inch x 1/2 inch | AA6HGU 13Y827 VS222P-12-81.375 "1 11 / 16 "1000 psi3 / 4 "x 1 / 2"€33.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER VS222P-8-4 Adaptor reductor alamă 1/2 inch x 1/4 inch
€15.00 /unitate