€142.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Fișă de golire
Material corp
316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conexiunii
G 1/2 A
Tip conexiune
BSPP
Dimensiune hexagonală
10mm
Max. Presiunea de funcționare
2321-9137 Psi
Max. Temperatura de funcționare.
Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Presiune maximă
5800 psi
Max. Presiunea aburului
5800 psi
Min. Temperatura de funcționare.
-40 grade C oțel, -60 grade C SS
Numărul de găuri
0
În afara Dia.
1 1 / 16 "
Dimensiunea conductei
1 / 2 "
Modela
Fișă de golire pentru porturi
Stil
Mascul BSPP filet-ED-sigiliu
Temp. Gamă
30 de grade până la 250 de grade F
Tub exterior Dia.
6-42 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.09
Înălțimea navei (cm)
4.78
Lungimea navei (cm)
12.07
Lățimea navei (cm)
5.72
Codul HS
7326908595
Detalii produs:
Potrivit pentru utilizare în construcții, agricultură, manipularea materialelor și aplicații de transport
Echipat cu o garnitură elastomerică reutilizabilă și nu necesită sigilant pentru fir