PASS AND SEYMOUR PTTR5262-GRY Duplex Receptacle, Spec Grade, Tamper Resistant, 15A, 125V, Gray | CH4HMC

PASS AND SEYMOUR PTTR5262-GRY Duplex Receptacle, Spec Grade, Tamper Resistant, 15A, 125V, Gray

Articol: CH4HMC Model: PTTR5262-GRY
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient, duplex
CuloriGri
Rezistență dielectrică2000V
Număr de poli2
Număr de fire3
Voltaj125V

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
PASS AND SEYMOUR PTTR62-I Priză duplex foarte rezistentă, rezistentă la manipulare, 15A, 125V, fildeș | CH4HDB PTTR62-IFildeş-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PTTR62-W Priză duplex foarte rezistentă, rezistentă la manipulare, 15A, 125V, alb | CH4HDC PTTR62-WAlb-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PTTR63-BK Priză duplex foarte rezistentă, rezistentă la manipulare, 20 A, 125 V, negru | CH4HDD PTTR63-BKNegru-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PTTR63 Receptacul duplex foarte rezistent, rezistent la manipulare, 20A, 125V, maro | CH4HDE PTTR63Maro-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PTTR63-GRY Priză duplex foarte rezistentă, rezistentă la manipulare, 20 A, 125 V, gri | CH4HDF PTTR63-GRYGri-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PTTR63-I Priză duplex foarte rezistentă, rezistentă la manipulare, 20 A, 125 V, fildeș | CH4HDG PTTR63-IFildeş-
RFQ
PASS AND SEYMOUR PTTR63-LA Receptacle duplex foarte rezistent, rezistent la manipulare, 20 A, 125 V, migdale ușoare | CH4HDH PTTR63-LA--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PASS AND SEYMOUR PTTR5262-GRY Duplex Receptacle, Spec Grade, Tamper Resistant, 15A, 125V, Gray