PATTERSON FAN 7J714 Air Cannon 18 inch Tavan Mount 3 Ph | AF3MYN

PATTERSON FAN 7J714 Air Cannon 18 inch Mount de tavan 3 Ph

În stoc
Articol: AF3MYN Model: 7J714

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,768.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTunul de aer
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.475
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft350
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.250
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.175
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.18 "
CFM ridicat3800
Material de gardăOţel
Înălţime24 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime16 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
RPM motor1725
Tipul motoruluiFaza 3
Locație de montarePlafon
Numărul de lame3
Amperi de operare2.4-2.3 / 1.2
În afara Dia.24 "
Fază3
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Viteze1
Protectie termalaAutomat
Voltaj208-230 / 460
Lăţime24 "
Sârmă de protecție finisatăPalton albastru pudră

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.9255
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de lameDiametrul lamei.CFM ridicatAmperi de operareÎn afara Dia.Diagrama arborelui.Protectie termalaLăţimePreț
PATTERSON FAN H26B-CS Air Cannon 33 inch latime 33 inch diametru 33 inch inaltime | AE7UHY 6ALF9 H26B-CS326 "76503.6-3.5 / 1.833 "7 / 8 "Automat33 "€2,458.36
PATTERSON FAN H34B-CS Air Cannon 43-1/2 inch Latime 43-1/2 inch Inaltime | AE7UJB 6ALG2 H34B-CS434 "17,0009.9-9.2 / 4.643.5 "1.375 "Nici unul43.5 "€6,864.73
PATTERSON FAN 7J701 Air Cannon 14 inch Mount perete 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Automat20 "€1,951.43
PATTERSON FAN 7J703 Air Cannon 18 inch Mount perete 3 Ph | AF3MYB 7J703318 "38002.4-2.3 / 1.224 "5 / 8 "Automat24 "€2,213.76
PATTERSON FAN 7J705 Air Cannon 22 inch Mount perete 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3 / 1.229 "5 / 8 "Automat29 "€2,301.17
PATTERSON FAN 7J707 Air Cannon 26 inch Mount perete 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5 / 1.833 "7 / 8 "Automat33 "€3,005.45
PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 inch Mount perete 3 Ph | AF3MYH 7J709230 "12,0003.6-3.5 / 1.837 "7 / 8 "Automat37 "€3,413.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PATTERSON FAN 7J714 Air Cannon 18 inch Mount de tavan 3 Ph
€1,768.94 /unitate