Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PAWLING CORP EB-19-0-1 Colț exterior 3 inch negru Impact Res | AF4YAG 9PN50

PAWLING CORP EB-19-0-1 Colț exterior 3 inch negru Impact Res

În stoc
Articol: AF4YAG Model: EB-19-0-1Crucea Ref: 9PN50

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎn colțul exterior
CuloriNegru
finalizareaSmooth
Materialuretan
Tip de materialRezistent la impact
Grosime1"
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎnălţimeMaterialMontareGrosimeLăţimePreț
PAWLING CORP OC-4-0-2 Colț exterior 3/4 x 4 inch fildeș cu șuruburi | AD4TYT 43Z902 OC-4-0-2FildeşTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-3 Colț exterior 3/4 x 4 inch cu șurub | AD4TYU 43Z903 OC-4-0-3BronzaTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-313 Colț exterior 3/4 x 4 inch Champagne | AD4TYV 43Z904 OC-4-0-313ȘampanieTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-370 Colț exterior 3/4 x 4 inch coajă de ou cu șuruburi | AD4TYW 43Z905 OC-4-0-370Coaja de ouTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-210 Colț exterior 3/4 x 4 inch Gri argintiu | AD4TYX 43Z906 OC-4-0-210Gri argintiuTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-377 Colț exterior 3/4 x 4 inch Teal Screw In | AD4TYY 43Z907 OC-4-0-377TealTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83
PAWLING CORP OC-4-0-301 Colț exterior 3/4 x 4 inch in alb | AD4TYZ 43Z908 OC-4-0-301Lenjerie albăTexturat4"Plastic turnatÎnșurubați0.75 "3 / 4 "€8.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PAWLING CORP EB-19-0-1 Colț exterior 3 inch negru Impact Res
€22.25 /unitate