Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Wing Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUJ 5MMZ4

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Wing Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk

În stoc
Articol: AE4RUJ Model: 0-CD-724BS7-Crucea Ref: 5MMZ4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€36.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.3 / 4 "
Calitate2
Înălţime15 / 32 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Wing Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk
€36.83 /ambalaj