Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Piuliță cu aripă, oțel, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară 1-5/8 inch, 10 buc | AE4RUE 5MMZ0

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Piuliță cu aripă, oțel, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară 1-5/8 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE4RUE Model: 0-DE-720AS7-Crucea Ref: 5MMZ0
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
€60.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.7 / 8 "
Calitate2
Înălţime1"
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță cu aripi
Clasa de proprietate2B
Rockwell HardnessHB 82-92
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStandard
Anvergura aripilor1-5/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Piuliță cu aripă, oțel, dimensiune filet 5/16-18, deschidere aripioară 1-5/8 inch, 10 buc.
€60.68 /ambalaj