Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-010-12-B6- Bloc de obraz Diametru exterior 2 inchi ID 1-17/32 inch | AA7JNZ 16A352

PEERLESS 3-010-12-B6- Diametru exterior bloc de obraz 2 inch ID 1-17/32 inch

În stoc
Articol: AA7JNZ Model: 3-010-12-B6-Crucea Ref: 16A352
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
€150.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc obraz
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime2-23/32 "
Proiectat pentruFrânghie de sârmă
finalizareaNici unul
Lungime4 3 / 32 "
Max. Dimensiunea cablului1 / 4 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Snoi în interiorul Dia.1-17/32 "
Material pentru scufundareAlamă
dia.2"
Lățimea scripetei15 / 32 "
Lăţime2 9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8483509080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeProiectat pentrufinalizareaLungimeDiametrul orificiului de montare.Rope Dia.LăţimePreț
PEERLESS 3-010-12-86- Bloc de sârmă Sârmă snopi Diametru exterior 2 inch | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23/32 "Frânghie de sârmăElectro-galvanizat4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€46.90
PEERLESS 3-020-12-86- Bloc de obraz Diametru exterior 3 inch ID 2-7/32 inch | AA7JPA 16A353 3-020-12-86-3-13/32 "Frânghie de sârmăElectro-galvanizat5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "€96.46
PEERLESS 3-010-13-86- Bloc de obraz Diametru exterior 2 inchi ID 1-17/32 inch | AA7JPB 16A354 3-010-13-86-1.031 "Frânghie de sârmăElectro-galvanizat3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€33.07
PEERLESS 3-010-13-B6- Bloc de obraz Diametru exterior 2 inch ID 1-17/32 inch | AA7JPC 16A355 3-010-13-B6-1.031 "Frânghie de sârmăNici unul3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€119.79
PEERLESS 3-020-13-86- Bloc de obraz Diametru exterior 3 inch ID 2-7/32 inch | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "Frânghie de sârmăElectro-galvanizat4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "€66.78
PEERLESS 3-000-15-86 Bloc de obraz Diametru exterior 1-1/8 inch ID 27/32 inch | AA7JPE 16A357 3-000-15-861-17/32 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "€19.11
PEERLESS 3-010-15-86- Bloc de obraz Diametru exterior 1-3/8 inch ID 1-3/32 inch | AA7JPF 16A358 3-010-15-86-1-23/32 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat3.5935 / 32 "-1 23 / 32 "€21.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-010-12-B6- Diametru exterior bloc de obraz 2 inch ID 1-17/32 inch
€150.32 /unitate