Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEERLESS 3-020-12-86- Bloc de obraz Diametru exterior 3 inch ID 2-7/32 inch | AA7JPA 16A353

PEERLESS 3-020-12-86- Bloc de obraz Diametru exterior 3 inch ID 2-7/32 inch

În stoc
Element: AA7JPA Model: 3-020-12-86-Crucea Ref: 16A353

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€104.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc obraz
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Tip rulmentSimplu
Adâncime3-13/32 "
Proiectat pentruFrânghie de sârmă
finalizareaElectro-galvanizat
Lungime5 17 / 32 "
Max. Dimensiunea cablului3 / 8 "
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Snoi în interiorul Dia.2-7/32 "
Material pentru scufundareOţel
dia.3"
Lățimea scripetei19 / 32 "
Lăţime3 13 / 32 "
Limita sarcinii de lucru3400 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8431100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeProiectat pentrufinalizareaLungimeDiametrul orificiului de montare.Rope Dia.LăţimePreț
PEERLESS 3-010-12-86- Bloc de sârmă Sârmă snopi Diametru exterior 2 inch | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23/32 "Frânghie de sârmăElectro-galvanizat4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€50.95
PEERLESS 3-010-12-B6- Bloc de obraz Diametru exterior 2 inchi ID 1-17/32 inch | AA7JNZ 16A352 3-010-12-B6-2-23/32 "Frânghie de sârmăNici unul4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "€163.59
PEERLESS 3-010-13-86- Bloc de obraz Diametru exterior 2 inchi ID 1-17/32 inch | AA7JPB 16A354 3-010-13-86-1.031 "Frânghie de sârmăElectro-galvanizat3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€35.96
PEERLESS 3-010-13-B6- Bloc de obraz Diametru exterior 2 inch ID 1-17/32 inch | AA7JPC 16A355 3-010-13-B6-1.031 "Frânghie de sârmăNici unul3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "€125.05
PEERLESS 3-020-13-86- Bloc de obraz Diametru exterior 3 inch ID 2-7/32 inch | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "Frânghie de sârmăElectro-galvanizat4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "€72.64
PEERLESS 3-000-15-86 Bloc de obraz Diametru exterior 1-1/8 inch ID 27/32 inch | AA7JPE 16A357 3-000-15-861-17/32 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "€20.78
PEERLESS 3-010-15-86- Bloc de obraz Diametru exterior 1-3/8 inch ID 1-3/32 inch | AA7JPF 16A358 3-010-15-86-1-23/32 "Coarda fibroasăElectro-galvanizat3.5935 / 32 "-1 23 / 32 "€24.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEERLESS 3-020-12-86- Bloc de obraz Diametru exterior 3 inch ID 2-7/32 inch
€104.96 /unitate