PELICAN 0370NF Husă de protecție 26-1/2 in L 26-1/2 in W Negru | AA4TRQ 13D685

PELICAN 0370NF Carcasă de protecție 26-1/2 in L 26-1/2 in L Negru

În stoc
Element: AA4TRQ Model: 0370NFCrucea Ref: 13D685

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,057.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos18 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii24 "
Lungime interioară24 "
Lățimea interioară24 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului4.5 "
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie370
Adâncimea totală25.25 "
Lungime totală26.5 "
Lățimea totală26.5 "
Volum8 cu. ft.
Capacitate volum8 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)64.26
Lungimea navei (cm)69.09
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
PELICAN BLACKBOX-3U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolietilenă---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,644.58
PELICAN BLACKBOX-4U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolietilenă---13 "38.5 "24.5 "-€2,766.28
PELICAN BLACKBOX-5U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolietilenă---15 "38.5 "24.5 "-€2,859.01
PELICAN BLACKBOX-7U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolietilenă---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,878.65
PELICAN BLACKBOX-9U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolietilenă---22 "38.5 "24.5 "-€3,308.85
PELICAN BLACKBOX-11U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolietilenă---25.5 "38.5 "24.5 "-€3,253.88
PELICAN BLACKBOX-14U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolietilenă---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,955.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 0370NF Carcasă de protecție 26-1/2 in L 26-1/2 in L Negru
€1,057.35 /unitate