Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 1050-026-100X Micro Carcasa Albastru 7.50 x 5.06 x 3.12 In | AF3TRN 8CW30

PELICAN 1050-026-100X Micro Carcasă Albastră 7.50 x 5.06 x 3.12 inchi

În stoc
Articol: AF3TRN Model: 1050-026-100XCrucea Ref: 8CW30
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
€49.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa Micro
CuloriAlbastru
ConstrucţiePolicarbonat
Adâncimea exterioară3.12 "
Lungimea exterioară7.50 "
Lățimea exterioară5.06 "
În interiorul adâncimii2.75 "
Lungime interioară6.31 "
Lățimea interioară3.68 "
Mfr. Serie1050

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apă strânsă până la (1m timp de 30 de minute)

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăMfr. SeriePreț
Carcasă micro PELICAN 1010, neagră, 5.88" x 4.06" x 2.12", policarbonat, negru | AC4FXC 2ZMK7 1010Negru1.68 "4.37 "2.87 "1010€36.25
Carcasă micro PELICAN 1020 neagră 6.82 x 4.75 x 2.12 inchi | AC4FXD 2ZMK8 1020Negru1.68 "5.31 "3.56 "1020€48.09
Carcasa PELICAN 1030 Micro Negru 6-3/8 x 2-5/8 x 2-1/16in | AC4FXE 2ZMK9 1030Negru2-1/16 "6.375 "2.625 "1030€46.39
Carcasa PELICAN 1040 Micro Negru 6-5/16h x 3-11/16l x 2-3/4d | AC4FXF 2ZML1 1040Negru1.756.5 "3.875 "1040€51.29
Carcasa PELICAN 1060 Micro Negru | AC4FXG 2ZML2 1060Negru2.25 "8.25 "4.25 "1060€72.98
Carcasă micro PELICAN 1050 neagră 7.50 x 5.06 x 3.12 inchi | AC4FXH 2ZML3 1050Negru2.75 "6.31 "3.68 "1050€51.46
PELICAN 1040-026-100X Micro Carcasa Albastru 7-1/2 H x 5-1/16 L x 2-1/8 D | AF3TRL 8CW28 1040-026-100XAlbastru2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040€51.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1050-026-100X Micro Carcasă Albastră 7.50 x 5.06 x 3.12 inchi
€49.43 /unitate