Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Husă de protecție PELICAN 1170 11-41/64 inch lungime portocaliu | AA4TTQ 13D709

PELICAN 1170 Husă de protecție 11-41/64 inch lungime portocaliu

În stoc
Articol: AA4TTQ Model: 1170Crucea Ref: 13D709
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
€113.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos2-5/64 "
CuloriPortocaliu
În interiorul adâncimii3.156 "
Lungime interioară10 35 / 64 "
Lățimea interioară6 3 / 64 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului1-5/64 "
Capacitate de încărcare5 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1170
Adâncimea totală3-25/32 "
Lungime totală11 41 / 64 "
Lățimea totală8 11 / 32 "
Volum0.12 cu. ft.
Capacitate volum0.12 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
Carcasă de protecție PELICAN 1170, lungime totală de 11-5/8 inchi, adâncime totală de 3-3/4 inci | AA4TTN 13D707 1170Negru€126.81
Husă de protecție PELICAN 1170 11-41/64 inch Lungime | AA4TTP 13D708 1170Green Drab Green€117.08
Husă de protecție PELICAN 1170 11-41/64 inch lungime argintiu | AA4TTR 13D710 1170Silver€117.08
PELICAN 1170 Husă de protecție 11-41/64 inch lungime Desert Tan | AA4TTT 13D711 1170Desert Tan€115.07
Husă de protecție PELICAN 1170 11-41/64 inch lungime galbenă | AA4TTU 13D712 1170Galben€113.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1170 Husă de protecție 11-41/64 inch lungime portocaliu
€113.79 /unitate