Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 1200NF Husă de protecție Lungime 10-5/8 inch Desert Tan | AA4TUF 13D723

PELICAN 1200NF Husă de protecție Lungime 10-5/8 inch Desert Tan

În stoc
Element: AA4TUF Model: 1200NFCrucea Ref: 13D723

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€108.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos2-15/16 "
CuloriDesert Tan
În interiorul adâncimii4.125 "
Lungime interioară9.25 "
Lățimea interioară7.125 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului1.187 "
Capacitate de încărcare12.55 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1200
Adâncimea totală4.875 "
Lungime totală10.625 "
Lățimea totală9 11 / 16 "
Volum0.16 cu. ft.
Capacitate volum0.16 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5345
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumLungime interioarăPreț
PELICAN 1170NF Husă de protecție 11-41/64 inch lungime Desert Tan | AA4TTV 13D713 1170NF11702-5/64 "3.156 "3-25/32 "11 41 / 64 "8 11 / 32 "0.12 cu. ft.10 35 / 64 "€107.98
PELICAN 1400NF Husă de protecție 13-3/8 in L 11-5/8 in W Desert Tan | AA4TUU 13D735 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€189.87
Husă de protecție PELICAN 1500 Lungime de 18-1/2 inci Desert Tan | AA4UGL 13E455 150015004-5/16 "6.125 "6-15/16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€329.79
Husă de protecție PELICAN 1510 cu spumă 22" L 13-13/16" W, Desert Tan | AA4UGV 13E463 151015105-51/64 "7-39/64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€518.53
PELICAN 1510NF Husă de protecție 22 In L 13-13/16 In W, Desert Tan | AA4UGY 13E466 1510NF15105-51/64 "7-39/64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€418.65
Pelican 1560 Husă de protecție Lungime 22-1/16 inci Desert Tan | AA4UHW 13E490 156015607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "€531.32
PELICAN 1560NF Husă de protecție Lungime 22-1/16 inci Desert Tan | AA4UJC 13E496 1560NF15607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "€444.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1200NF Husă de protecție Lungime 10-5/8 inch Desert Tan
€108.42 /unitate