PELICAN 1510 Husă de protecție cu spumă 22 L 13-13/16 W, Desert Tan | AA4UGV 13E463

PELICAN 1510 Husă de protecție cu spumă 22" L 13-13/16" W, Desert Tan

În stoc
Element: AA4UGV Model: 1510Crucea Ref: 13E463

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€492.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos5-51/64 "
CuloriDesert Tan
În interiorul adâncimii7-39/64 "
Lungime interioară19.75 "
Lățimea interioară11 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului1-51/64 "
Capacitate de încărcare64.2 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1510
Adâncimea totală9"
Lungime totală22 "
Lățimea totală13 13 / 16 "
Volum0.96 cu. ft.
Capacitate volum0.96 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.29
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumLungime interioarăPreț
PELICAN 1170NF Husă de protecție 11-41/64 inch lungime Desert Tan | AA4TTV 13D713 1170NF11702-5/64 "3.156 "3-25/32 "11 41 / 64 "8 11 / 32 "0.12 cu. ft.10 35 / 64 "€105.35
PELICAN 1200NF Husă de protecție Lungime 10-5/8 inch Desert Tan | AA4TUF 13D723 1200NF12002-15/16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€106.66
PELICAN 1400NF Husă de protecție 13-3/8 in L 11-5/8 in W Desert Tan | AA4TUU 13D735 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€187.70
Husă de protecție PELICAN 1500 Lungime de 18-1/2 inci Desert Tan | AA4UGL 13E455 150015004-5/16 "6.125 "6-15/16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€320.26
PELICAN 1510NF Husă de protecție 22 In L 13-13/16 In W, Desert Tan | AA4UGY 13E466 1510NF15105-51/64 "7-39/64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€417.29
Pelican 1560 Husă de protecție Lungime 22-1/16 inci Desert Tan | AA4UHW 13E490 156015607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "€478.71
PELICAN 1560NF Husă de protecție Lungime 22-1/16 inci Desert Tan | AA4UJC 13E496 1560NF15607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "€444.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1510 Husă de protecție cu spumă 22" L 13-13/16" W, Desert Tan
€492.48 /unitate