Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 1300-000-180X SILVER Cutie de transport și depozitare Gri | AF4FDT 8UPG7

PELICAN 1300-000-180X SILVER Cutie de transport și depozitare gri

În stoc
Articol: AF4FDT Model: 1300-000-180X SILVERCrucea Ref: 8UPG7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€157.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLivrare și depozitare
CuloriGri
ConstrucţieRășină de spumă robustă, polipropilenă din copolimer
Adâncimea exterioară6.87 "
Lungimea exterioară10.62 "
Lățimea exterioară9.68 "
În interiorul adâncimii6.12 "
Lungime interioară9.87 "
Lățimea interioară7"
Mfr. Serie1300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Apă strânsă până la (1m timp de 30 de minute)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1300-000-180X SILVER Cutie de transport și depozitare gri
€157.37 /unitate