Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 1450NF Husă de protecție 16 inch Lungime 13 inch Lățime | AA4TVU 13D760

PELICAN Carcasă de protecție 1450NF Lungime de 16 inci Lățime de 13 inci

În stoc
Element: AA4TVU Model: 1450NFCrucea Ref: 13D760
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
€259.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos4.25 "
CuloriGreen Drab Green
În interiorul adâncimii6"
Lungime interioară14.625 "
Lățimea interioară10.187 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului1.187 "
Capacitate de încărcare30 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1450
Adâncimea totală6.875 "
Lungime totală16 "
Lățimea totală13 "
Volum0.52 cu. ft.
Capacitate volum0.52 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)42.16
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
PELICAN 472-BKSH-100 Husă de protecție 42-3/4 inch Lungime 27-1/4 inch Lățime | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100polietilenă-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-€3,394.10
PELICAN 1200NF Husă de protecție 10-5/8 inch Lungime 0.16 picioare cubi | AA4TUC 13D720 1200NFCopolimer Polipropilenă2-15/16 "4.125 "12004.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.€118.37
Husă PELICAN 1510 cu spumă, verde măsline, lungime de 22 în | AA4UGU 13E462 1510Copolimer Polipropilenă5-51/64 "7-39/64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.€518.53
Husă de protecție PELICAN 1510NF 22 in L 13-13/16 in W, verde oliv | AA4UGX 13E465 1510NFCopolimer Polipropilenă5-51/64 "7-39/64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.€418.65
Husă de protecție PELICAN 1650 31-19/32 inch Lungime | AA4UKH 13E525 1650Copolimer Polipropilenă8.625 "10-21/32 "165012-29/64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. ft.€722.25
Husă de protecție PELICAN 1650NF 31-19/32 inch Lungime | AA4UKL 13E528 1650NFCopolimer Polipropilenă8"10-21/32 "165012-29/64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. ft.€614.05
Husă de protecție PELICAN 1690NF 33-23/64 inch Lungime | AA4UKX 13E539 1690NFCopolimer Polipropilenă12-9/64 "16-1/64 "169018-15/64 "33 23 / 64 "28.437 "6.52 cu. ft.€1,010.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN Carcasă de protecție 1450NF Lungime de 16 inci Lățime de 13 inci
€259.94 /unitate