Husă PELICAN 1510 cu spumă, verde măsline, lungime de 22 în | AA4UGU 13E462

PELICAN 1510 Carcasă cu spumă, verde măsline, lungime de 22 inci

În stoc
Element: AA4UGU Model: 1510Crucea Ref: 13E462

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€492.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos5-51/64 "
CuloriGreen Drab Green
În interiorul adâncimii7-39/64 "
Lungime interioară19.75 "
Lățimea interioară11 "
ZăvorAruncare dublă
Adâncimea capacului1-51/64 "
Capacitate de încărcare64.2 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1510
Adâncimea totală9"
Lungime totală22 "
Lățimea totală13 13 / 16 "
Volum0.96 cu. ft.
Capacitate volum0.96 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.29
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Husă de mână cu un design cu perete solid și feronerie din oțel inoxidabil pentru a asigura o etanșare etanșă și o funcționare rezistentă la zdrobire în timp ce depozitați și transportați echipamente sensibile și științifice
    • Supapă automată de egalizare a presiunii pentru echilibrarea presiunii interne și a rulmenților din oțel inoxidabil pentru a minimiza pierderile de frecare
    • Vine echipat cu un mâner extensibil retractabil, zăvoare cu dublă aruncare și protecție pentru lacăt

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
PELICAN 472-BKSH-100 Husă de protecție 42-3/4 inch Lungime 27-1/4 inch Lățime | AA3ZAW 12A010 472-BKSH-100polietilenă-18 "-20.25 "42.75 "27.25 "-€3,350.85
PELICAN 1200NF Husă de protecție 10-5/8 inch Lungime 0.16 picioare cubi | AA4TUC 13D720 1200NFCopolimer Polipropilenă2-15/16 "4.125 "12004.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.€114.50
PELICAN 1450NF Husă de protecție 16 inch Lungime 13 inch Lățime | AA4TVU 13D760 1450NFCopolimer Polipropilenă4.25 "6"14506.875 "16 "13 "0.52 cu. ft.€258.77
Husă de protecție PELICAN 1510NF 22 in L 13-13/16 in W, verde oliv | AA4UGX 13E465 1510NFCopolimer Polipropilenă5-51/64 "7-39/64 "15109"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.€417.29
Husă de protecție PELICAN 1650 31-19/32 inch Lungime | AA4UKH 13E525 1650Copolimer Polipropilenă8.625 "10-21/32 "165012-29/64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. ft.€717.75
Husă de protecție PELICAN 1650NF 31-19/32 inch Lungime | AA4UKL 13E528 1650NFCopolimer Polipropilenă8"10-21/32 "165012-29/64 "31.59320 15 / 32 "3.08cu. ft.€611.07
Husă de protecție PELICAN 1690NF 33-23/64 inch Lungime | AA4UKX 13E539 1690NFCopolimer Polipropilenă12-9/64 "16-1/64 "169018-15/64 "33 23 / 64 "28.437 "6.52 cu. ft.€992.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1510 Carcasă cu spumă, verde măsline, lungime de 22 inci
€492.48 /unitate