Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Husă de protecție PELICAN 1470 16-11/16 inch lungime neagră | AA4TWG 13D774

PELICAN 1470 Husă de protecție 16-11/16 inch lungime neagră

În stoc
Element: AA4TWG Model: 1470Crucea Ref: 13D774
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
€327.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos2.375 "
CuloriNegru
În interiorul adâncimii3.75 "
Lungime interioară15.625 "
Lățimea interioară10.437 "
ZăvorBlocare dublă de siguranță cu chei
Adâncimea capacului1.375 "
Capacitate de încărcare24.91 lb.
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1470
Adâncimea totală4.375 "
Lungime totală16 11 / 16 "
Lățimea totală13 1 / 16 "
Volum0.35 cu. ft.
Capacitate volum0.35 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
PELICAN BLACKBOX-3U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolietilenă---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,709.25
PELICAN BLACKBOX-4U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolietilenă---13 "38.5 "24.5 "-€2,833.71
PELICAN BLACKBOX-5U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolietilenă---15 "38.5 "24.5 "-€2,928.51
PELICAN BLACKBOX-7U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolietilenă---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,974.99
PELICAN BLACKBOX-9U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolietilenă---22 "38.5 "24.5 "-€3,337.99
PELICAN BLACKBOX-11U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolietilenă---25.5 "38.5 "24.5 "-€3,332.23
PELICAN BLACKBOX-14U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolietilenă---30.5 "38.5 "24.5 "-€4,049.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1470 Husă de protecție 16-11/16 inch lungime neagră
€327.58 /unitate