Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Carcasă de protecție PELICAN 1490NF 19.87 inchi x 13.93 inci lățime | AA4UGD 13E448

PELICAN Carcasă de protecție 1490NF 19.87 inchi x 13.93 inci lățime

În stoc
Element: AA4UGD Model: 1490NFCrucea Ref: 13E448
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
€362.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriNegru
În interiorul adâncimii4"
Lungime interioară17.75 "
Lățimea interioară11.375 "
ZăvorBlocare dublă de siguranță cu chei
MaterialCopolimer-polipropilenă
Mfr. Serie1490
Adâncimea totală4.625 "
Lungime totală19.875 "
Lățimea totală13 15 / 16 "
Volum0.48 cu. ft.
Capacitate volum0.48 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7675
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)50.04
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialAdâncimea de josÎn interiorul adâncimiiMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
PELICAN BLACKBOX-3U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolietilenă---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,709.25
PELICAN BLACKBOX-4U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolietilenă---13 "38.5 "24.5 "-€2,833.71
PELICAN BLACKBOX-5U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolietilenă---15 "38.5 "24.5 "-€2,928.51
PELICAN BLACKBOX-7U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolietilenă---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,974.99
PELICAN BLACKBOX-9U Husă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolietilenă---22 "38.5 "24.5 "-€3,337.99
PELICAN BLACKBOX-11U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolietilenă---25.5 "38.5 "24.5 "-€3,332.23
PELICAN BLACKBOX-14U Carcasă de protecție 38-1/2 inch Lungime 24-1/2 inch Lățime | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolietilenă---30.5 "38.5 "24.5 "-€4,049.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN Carcasă de protecție 1490NF 19.87 inchi x 13.93 inci lățime
€362.92 /unitate