PELICAN 1550-000-180X Husă de protecție Gri 20.62 x 16.62 x 8.12 inci | AF4EWA 8UJR3

PELICAN 1550-000-180X Carcasă de protecție gri 20.62 x 16.62 x 8.12 inchi

În stoc
Articol: AF4EWA Model: 1550-000-180XCrucea Ref: 8UJR3

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€410.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriGri
În interiorul adâncimii7.625 "
Lungime interioară18.437 "
Lățimea interioară14 "
ZăvorAruncare dublă
MaterialFeronerie din oțel inoxidabil, Lacăt din oțel inoxidabil, mâner din cauciuc supraformat
Mfr. Serie1550
Adâncimea totală8.125 "
Lungime totală20.625 "
Lățimea totală16.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.535
Înălțimea navei (cm)45.97
Lungimea navei (cm)53.09
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăMaterialMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăPreț
PELICAN 1200-000-180X Carcasă de protecție 10.62 inchi x 9.68 inci lățime | AF4MBE 9APL1 1200-000-180X9 11 / 16 "4.125 "9.25 "7.125 "Neopren12004.875 "10.625 "€124.70
PELICAN 1600-000-180WF Husă de protecție Gri 24.25 x 19.43 x 8.68 inci | AF4RTN 9HU10 1600-000-180WF19.437 "7.875 "21.437 "16.5 "Copolimer Polipropilenă16008-11/16 "24.25 "€485.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1550-000-180X Carcasă de protecție gri 20.62 x 16.62 x 8.12 inchi
€410.63 /unitate