PELICAN 1600-000-180WF Husă de protecție Gri 24.25 x 19.43 x 8.68 inci | AF4RTN 9HU10

PELICAN 1600-000-180WF Protective Case Gray 24.25 x 19.43 x 8.68in

În stoc
Articol: AF4RTN Model: 1600-000-180WFCrucea Ref: 9HU10

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€476.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriGri
În interiorul adâncimii7.875 "
Lungime interioară21.437 "
Lățimea interioară16.5 "
ZăvorAruncare dublă
MaterialCopolimer Polipropilenă
Mfr. Serie1600
Adâncimea totală8-11/16 "
Lungime totală24.25 "
Lățimea totală19.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăMaterialMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăPreț
PELICAN 1550-000-180X Husă de protecție Gri 20.62 x 16.62 x 8.12 inci | AF4EWA 8UJR3 1550-000-180X16.88 "7.625 "18.437 "14 "Feronerie din oțel inoxidabil, Lacăt din oțel inoxidabil, mâner din cauciuc supraformat15508.125 "20.625 "€410.63
PELICAN 1200-000-180X Carcasă de protecție 10.62 inchi x 9.68 inci lățime | AF4MBE 9APL1 1200-000-180X9 11 / 16 "4.125 "9.25 "7.125 "Neopren12004.875 "10.625 "€121.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1600-000-180WF Protective Case Gray 24.25 x 19.43 x 8.68in
€476.20 /unitate