Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 1200-000-180X Carcasă de protecție 10.62 inchi x 9.68 inci lățime | AF4MBE 9APL1

PELICAN 1200-000-180X Carcasă de protecție 10.62 inchi x 9.68 inci lățime

În stoc
Articol: AF4MBE Model: 1200-000-180XCrucea Ref: 9APL1
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
€124.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
CuloriGri
În interiorul adâncimii4.125 "
Lungime interioară9.25 "
Lățimea interioară7.125 "
ZăvorAruncare dublă
MaterialNeopren
Mfr. Serie1200
Adâncimea totală4.875 "
Lungime totală10.625 "
Lățimea totală9 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăLățimea interioarăMaterialMfr. SerieAdâncimea totalăLungime totalăPreț
PELICAN 1550-000-180X Husă de protecție Gri 20.62 x 16.62 x 8.12 inci | AF4EWA 8UJR3 1550-000-180X16.88 "7.625 "18.437 "14 "Feronerie din oțel inoxidabil, Lacăt din oțel inoxidabil, mâner din cauciuc supraformat15508.125 "20.625 "€410.63
PELICAN 1600-000-180WF Husă de protecție Gri 24.25 x 19.43 x 8.68 inci | AF4RTN 9HU10 1600-000-180WF19.437 "7.875 "21.437 "16.5 "Copolimer Polipropilenă16008-11/16 "24.25 "€485.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 1200-000-180X Carcasă de protecție 10.62 inchi x 9.68 inci lățime
€124.70 /unitate