Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lanterna reincarcabila PELICAN 2460, LED, 112 lumeni, distanta 153m, galben | AA6PLJ 14L592

PELICAN Lanternă reîncărcabilă 2460, LED, 112 lumeni, distanță 153 m, galben

În stoc
Articol: AA6PLJ Model: 2460Crucea Ref: 14L592
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
€275.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă reîncărcabilă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei4.5 ore
Dimensiune baterieAA
Baterie TipNiMH
Distanța fasciculului0
Culoare carcasăGalben
Material corpABS plastic
Puterea lumânării5828
Timpul de încărcare2-3 ore.
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impact2m
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime7"
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară126 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni112
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni112
Numărul de baterii1
Intensitatea fasciculului de vârf5828cd
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă4.5 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 2
Evaluarea siguranțeiClasa 1 Div. 2
Tipul comutatoruluiComutator culisant
Evaluarea penetrării apeiIPX7
Greutate cu baterii7.8 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConcentraTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieRezistența la impactLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiLumeniPreț
PELICAN 8060-001-110-G Lanterna Reincarcabila Led Negru 180 Lm | AD7JTT 4ETV1 8060-001-110-GReglabil7 oreCNespecificat12.75 "180 lmÎnalt, scăzut180/19€516.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN Lanternă reîncărcabilă 2460, LED, 112 lumeni, distanță 153 m, galben
€275.14 /unitate