Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PELICAN 8060-001-110-G Lanterna Reincarcabila Led Negru 180 Lm | AD7JTT 4ETV1

PELICAN 8060-001-110-G Lanterna reincarcabila Led negru 180 Lm

În stoc
Element: AD7JTT Model: 8060-001-110-GCrucea Ref: 4ETV1
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
€521.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă reîncărcabilă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei7 ore
Dimensiune baterieC
Baterie TipNiMH
Distanța fasciculului277 / 87m
Culoare carcasăNegru
Material corpXenoy
Puterea lumânării19,187
Timpul de încărcare4.5 ore
Tipul cablului110 VAC
Grad de lanternăTactic
ConcentraReglabil
Rezistența la impactNespecificat
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime12.75 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară180 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt, scăzut
Lumeni180/19
Gama de lumeniMai mare de 750
Putere maximă de lumeni803
Numărul de baterii4
Intensitatea fasciculului de vârf32,252/17,492 / 9585cd
Timp de rulare la setare înaltă2.5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiNespecificat
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii23.2 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1295
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8513102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConcentraTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieRezistența la impactLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiLumeniPreț
Lanterna reincarcabila PELICAN 2460, LED, 112 lumeni, distanta 153m, galben | AA6PLJ 14L592 2460Fixed4.5 oreAA2m7"126 lmSingur112€283.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN 8060-001-110-G Lanterna reincarcabila Led negru 180 Lm
€521.35 /unitate