PELICAN IM2600 Husă de protecție cu spumă 21-1/4 in L 16 in W Galben | AA3ZEA 12A121

PELICAN Husă de protecție IM2600 cu spumă 21-1/4 in L 16 in W Galben

În stoc
Element: AA3ZEA Model: IM2600Crucea Ref: 12A121

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€447.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos5-45/64 "
CuloriGalben
Lungime interioară20 "
Lățimea interioară14 "
Zăvor(2) Apăsați și trageți
Adâncimea capacului2"
MaterialRășină de înaltă performanță HPX (R)
Adâncimea totală8.25 "
Lungime totală21.25 "
Lățimea totală16 "
Volum1.25 cu. ft.
Capacitate volum1.25 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdâncimea de josCuloriLățimea totalăVolumLungime interioarăLățimea interioarăZăvorPreț
Husă de protecție PELICAN IM2200 cu spumă 16-1/4" L 12-3/4" W, Negru | AA3ZCU 12A085 IM220016.25 "4"Negru12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Apăsați și trageți€337.09
PELICAN IM2200 Husă de protecție cu spumă 16-1/4" L 12-3/4" L, galben | AA3ZCV 12A086 IM220016.25 "4"Galben12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Apăsați și trageți€294.45
PELICAN IM2200 Husă de protecție 16-1/4 in L 12-3/4 in L, negru | AA3ZCW 12A087 IM220016.25 "4"Negru12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Apăsați și trageți€272.36
PELICAN IM2200 Husă de protecție 16-1/4 in L 12-3/4 in W, galben | AA3ZCX 12A088 IM220016.25 "4"Galben12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Apăsați și trageți€272.36
PELICAN IM2300 Husă de protecție cu spumă 18-1/4" L 13-1/2" L Galben | AA3ZCZ 12A090 IM230018.25 "4-7/32 "Galben13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Apăsați și trageți€377.65
PELICAN IM2300 Husă de protecție 18-1/4 in L 13-1/2 in W Galben | AA3ZDC 12A093 IM230018.25 "4-7/32 "Galben13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Apăsați și trageți€295.22
PELICAN IM2400 Husă de protecție cu spumă 19-1/4" L 15-1/4" L Galben | AA3ZDH 12A105 IM240019.25 "4-11/16 "Galben15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Apăsați și trageți€450.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN Husă de protecție IM2600 cu spumă 21-1/4 in L 16 in W Galben
€447.74 /unitate