PELICAN IM2700 Husă de protecție 24-1/2 in L 19-3/4 in W Negru | AA3ZEN 12A133

PELICAN IM2700 Husă de protecție 24-1/2 in L 19-3/4 in W Negru

În stoc
Element: AA3ZEN Model: IM2700Crucea Ref: 12A133

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€414.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de protecție
Adâncimea de jos6"
CuloriNegru
Lungime interioară22 "
Lățimea interioară17 "
Zăvor(4) Apăsați și trageți
Adâncimea capacului2"
MaterialRășină de înaltă performanță HPX (R)
Adâncimea totală8.5 "
Lungime totală24.5 "
Lățimea totală19.75 "
Volum1.73 cu. ft.
Capacitate volum1.73 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS4202999000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăAdâncimea de josCuloriLungime totalăLățimea totalăVolumÎn interiorul adâncimiiLungime interioarăPreț
PELICAN IM2300 Husă de protecție cu spumă 18-1/4" L 13-1/2" L Negru | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7/32 "Negru18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "€377.65
PELICAN IM2300 Husă de protecție 18-1/4 in L 13-1/2 in L Negru | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7/32 "Negru18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "€295.22
PELICAN IM2400 Husă de protecție cu spumă 19-1/4" L 15-1/4" L Negru | AA3ZDG 12A104 IM24007.25 "4-11/16 "Negru19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "€450.27
PELICAN IM2400 Husă de protecție 19-1/4 x 15-1/4 inch Lățime | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-Negru19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "€370.07
PELICAN IM2450 Husă de protecție 19-1/4 x 15-1/4 inch Lățime | AA3ZDN 12A110 IM24509"-Negru19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.8.5 "18 "€460.77
PELICAN IM2450 Husă de protecție 19-1/4 in L 15-1/4 in W, negru | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13/32 "Negru19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.-18 "€360.62
Husă de protecție PELICAN IM2500 cu spumă 21-3/4 in L 14 in W Negru | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13/64 "Negru21.75 "14 "0.98 cu. ft.-20.5 "€533.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PELICAN IM2700 Husă de protecție 24-1/2 in L 19-3/4 in W Negru
€414.64 /unitate