PEMKO 346C76 Marginea ușii cu picurare anodizat transparent 76 in | AC8WLL 3EGU9

PEMKO 346C76 Marginea ușii de scurgere anodizat transparent 76 in

Articol: AC8WLL Model: 346C76Crucea Ref: 3EGU9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€79.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEdge Drip Edge
finalizareaAnodizat clar
Înălțimea flanșei19 / 32 "
Grosimea flanșei0.093 "
Lungime76 "
MaterialAluminiu
Inălțime totală1.5 "
Proiectare2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)193.55
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
PEMKO 346C40 Marginea ușii cu picurare anodizat transparent 40 inch | AC8WLJ 3EGU7 346C4040 "€54.69
PEMKO 346C52 Marginea ușii cu picurare anodizat transparent 52 in | AC8WLK 3EGU8 346C5252 "€61.03
PEMKO 346 CX 100" margine de picurare ușă anodizat transparent 100 inch lungime | AH7CXJ 36RP75 346 CX 100 "100 "€100.12
RFQ
PEMKO 346 CX 40" margine de picurare ușă anodizat transparent 40 inch lungime | AH7CXK 36RP76 346 CX 40 "40 "€44.31
PEMKO 346 CX 52" margine de picurare ușă anodizat transparent 52 inch lungime | AH7CXL 36RP77 346 CX 52 "52 "€57.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 346C76 Marginea ușii de scurgere anodizat transparent 76 in
€79.74 /unitate