PEMKO GG351C/CP96 Grămadă dublă pentru ușă, lungime 8 picioare, gri | AH8TRX 38YZ95

PEMKO GG351C/CP96 Grămadă dublă pentru ușă, lungime 8 picioare, gri

Articol: AH8TRX Model: GG351C / CP96Crucea Ref: 38YZ95
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€552.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda dublă pentru uși
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăMoară
Înălțimea flanșei19 / 32 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei9 / 16 "
Lățimea flanșei1"
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaGri
Inserați dimensiunea3 / 8 "
Introduceți tipulgrămadă
Max. Gapul ușii3 / 8 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală8ft
Lățimea totală2.375 "
Proiectare9 / 16 "
Vândut caStrip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare flanșă: Argintiu

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterialul flanșeiLățimea flanșeiProiectareVândut caInserați culoareaIntroduceți materialulInserați dimensiuneaPreț
PEMKO 369 AP X 84" cu ușă dublă grămadă 7 picioare | AH7CXF 36RP72 369 AP X 84 "13 / 32 "Aluminiu13 / 32 "3/16 "StripGrigrămadă13 / 32 "€54.32
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 96+2" Toc ușii benzi neopren 7ft 8ft | AH7CYB 36RP91 303 AS 1 "X 96 + 2"1.125 "Aluminiu1 / 4 "1 / 4 "Set usiGriSantopren1 / 4 "€110.85
RFQ
PEMKO GG18041DNB96 Perie pentru benzi pentru ușă dublă, lungime 8 picioare Înălțime Negru | AH8TRT 38YZ91 GG18041DNB961.125 "Aluminiu3 / 4 "3 / 8 "StripNegruNailon3 / 8 "€59.55
RFQ
PEMKO GG305SSE84 Bandă de protecție pentru ușă dublă 7 picioare lungime Înălțime Negru | AH8TRU 38YZ92 GG305SSE841.25 "Oţel inoxidabil7 / 8 "3 / 16 "StripNegruEPDM cauciuc3 / 8 "€172.76
RFQ
PEMKO GG305SSE96 Bandă de protecție pentru ușă dublă 8 picioare lungime Înălțime Negru | AH8TRV 38YZ93 GG305SSE961.25 "Oţel inoxidabil7 / 8 "3 / 16 "StripNegruEPDM cauciuc3 / 8 "€197.44
RFQ
PEMKO GG351C/CP84 Grămadă dublă pentru ușă, lungime 7 picioare, gri | AH8TRW 38YZ94 GG351C/CP842.375 "Aluminiu1"9 / 16 "StripGri-3 / 8 "€377.82
RFQ
PEMKO GG303CS36 Bandă de protecție pentru ușă dublă din silicon, lungime 3 picioare | AH8TUP 38ZA36 GG303CS361.125 "Aluminiu7 / 8 "1 / 4 "StripNegruSiliciu1 / 4 "€28.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO GG351C/CP96 Grămadă dublă pentru ușă, lungime 8 picioare, gri
€552.62 /unitate