PEMKO 303 AS 1 X 96+2 toc usi benzi neopren 7ft 8ft | AH7CYB 36RP91

PEMKO 303 AS 1" X 96+2" Toc de ușă Bandă de protecție Neopren 7ft 8ft

Element: AH7CYB Model: 303 AS 1 "X 96 + 2"Crucea Ref: 36RP91
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€134.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda dublă pentru uși
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăMoară
Înălțimea flanșei7 / 8 "
Materialul flanșeiAluminiu
Lățimea flanșei1 / 4 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaGri
Introduceți materialulSantopren
Inserați dimensiunea1 / 4 "
Introduceți tipulNeopren
Tip montareFixat cu șuruburi
Lungime totală7 ', 8'
Lățimea totală1.125 "
Proiectare1 / 4 "
Vândut caSet usi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare flanșă: gri

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterialul flanșeiLățimea flanșeiProiectareVândut caInserați culoareaIntroduceți materialulInserați dimensiuneaPreț
PEMKO 369 AP X 84" cu ușă dublă grămadă 7 picioare | AH7CXF 36RP72 369 AP X 84 "13 / 32 "Aluminiu13 / 32 "3/16 "StripGrigrămadă13 / 32 "€54.32
RFQ
PEMKO GG18041DNB96 Perie pentru benzi pentru ușă dublă, lungime 8 picioare Înălțime Negru | AH8TRT 38YZ91 GG18041DNB961.125 "Aluminiu3 / 4 "3 / 8 "StripNegruNailon3 / 8 "€59.55
RFQ
PEMKO GG305SSE84 Bandă de protecție pentru ușă dublă 7 picioare lungime Înălțime Negru | AH8TRU 38YZ92 GG305SSE841.25 "Oţel inoxidabil7 / 8 "3 / 16 "StripNegruEPDM cauciuc3 / 8 "€172.76
RFQ
PEMKO GG305SSE96 Bandă de protecție pentru ușă dublă 8 picioare lungime Înălțime Negru | AH8TRV 38YZ93 GG305SSE961.25 "Oţel inoxidabil7 / 8 "3 / 16 "StripNegruEPDM cauciuc3 / 8 "€197.44
RFQ
PEMKO GG351C/CP84 Grămadă dublă pentru ușă, lungime 7 picioare, gri | AH8TRW 38YZ94 GG351C/CP842.375 "Aluminiu1"9 / 16 "StripGri-3 / 8 "€377.82
RFQ
PEMKO GG351C/CP96 Grămadă dublă pentru ușă, lungime 8 picioare, gri | AH8TRX 38YZ95 GG351C/CP962.375 "Aluminiu1"9 / 16 "StripGri-3 / 8 "€456.71
RFQ
PEMKO GG303CS36 Bandă de protecție pentru ușă dublă din silicon, lungime 3 picioare | AH8TUP 38ZA36 GG303CS361.125 "Aluminiu7 / 8 "1 / 4 "StripNegruSiliciu1 / 4 "€28.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO 303 AS 1" X 96+2" Toc de ușă Bandă de protecție Neopren 7ft 8ft
€134.13 /unitate