Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO HSS2000xS88D18 Sigiliu pentru foc și fum 18 picioare Bronz închis | AB9QZL 2EVA6

PEMKO HSS2000xS88D18 Sigiliu de foc și fum 18 picioare bronz închis

În stoc
Articol: AB9QZL Model: HSS2000xS88D18Crucea Ref: 2EVA6
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
€102.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de foc și fum
CuloriBronz întunecat
Materialul flanșeiBec de compresie din silicon
Grosimea flanșei1 / 4 "
Introduceți materialulIntumescent
MaterialSilicon intumescent
Tip montareAuto-adezive
Inălțime totală1 / 4 "
Lungime totală18ft
Lățimea totală1 / 2 "
Vândut casul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PEMKO HSS2000xS44D18 Sigiliu de foc și fum 18 picioare Bronz închis | AB9QZK 2EVA5 HSS2000xS44D18Bronz întunecatSilicon intumescent23 / 64 "18ft7 / 16 "€101.01
PEMKO S772D7 Sigiliu de foc și fum 7 picioare maro închis | AE3QDU 5EPD8 S772D7Maro inchissilicon3 / 16 "7ft1 / 2 "€28.80
PEMKO S772D8 Sigiliu de foc și fum 8 picioare maro închis | AE3QDV 5EPD9 S772D8Maro inchissilicon3 / 16 "8ft1 / 2 "€33.43
PEMKO S772W7 Sigiliu antifoc și fum 7 picioare silicon alb | AE3QDW 5EPE0 S772W7Albsilicon3 / 16 "7ft1 / 2 "€28.80
PEMKO S772W8 Sigiliu antifoc și fum 8 picioare silicon alb | AE3QDX 5EPE1 S772W8Albsilicon3 / 16 "8ft1 / 2 "€33.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO HSS2000xS88D18 Sigiliu de foc și fum 18 picioare bronz închis
€102.56 /unitate