Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PEMKO S772D7 Sigiliu de foc și fum 7 picioare maro închis | AE3QDU 5EPD8

PEMKO S772D7 Sigiliu de foc și fum 7 picioare maro închis

În stoc
Articol: AE3QDU Model: S772D7Crucea Ref: 5EPD8

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€28.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de foc și fum
CuloriMaro inchis
Materialsilicon
Tip montareAuto-adezive
Inălțime totală3 / 16 "
Lungime totală7ft
Lățimea totală1 / 2 "
Proiectare3 / 16 "
Vândut casul
Rămâne flexibil la-76 grade până la 446 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PEMKO HSS2000xS44D18 Sigiliu de foc și fum 18 picioare Bronz închis | AB9QZK 2EVA5 HSS2000xS44D18Bronz întunecatSilicon intumescent23 / 64 "18ft7 / 16 "€101.01
PEMKO HSS2000xS88D18 Sigiliu pentru foc și fum 18 picioare Bronz închis | AB9QZL 2EVA6 HSS2000xS88D18Bronz întunecatSilicon intumescent1 / 4 "18ft1 / 2 "€102.56
PEMKO S772D8 Sigiliu de foc și fum 8 picioare maro închis | AE3QDV 5EPD9 S772D8Maro inchissilicon3 / 16 "8ft1 / 2 "€33.43
PEMKO S772W7 Sigiliu antifoc și fum 7 picioare silicon alb | AE3QDW 5EPE0 S772W7Albsilicon3 / 16 "7ft1 / 2 "€28.80
PEMKO S772W8 Sigiliu antifoc și fum 8 picioare silicon alb | AE3QDX 5EPE1 S772W8Albsilicon3 / 16 "8ft1 / 2 "€33.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PEMKO S772D7 Sigiliu de foc și fum 7 picioare maro închis
€28.80 /unitate