Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Fișă Industrial 250VAC 30A L15-30P 3P 4W | AH9NJD 40LN14

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Fișă Industrial 250VAC 30A L15-30P 3P 4W

În stoc
Element: AH9NJD Model: 2522-PW6P-AMCrucea Ref: 40LN14
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
€225.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare etanșă
amperi30
antimicrobianaDa
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.640 "până la 0.930"
CalitateIndustrial
HP3.0
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic
Configurare plug NEMAL15-30P
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
TipÎnvelit
Voltaj250 VAC
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Da
    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea cabluluiHPConfigurare plug NEMANumăr de poliVoltajPreț
PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM Fișă Industrial 250VAC 20A L15-20P 3P 4W | AH9NHE 40LM91 2322-PW6P-AM200.560 "până la 0.770"3.0L15-20P3250 VAC€201.25
PERMAKLEEN 2524-PW6P-AM Fișă Industrial 480VAC 30A L16-30P 3P 4W | AH9NHF 40LM92 2524-PW6P-AM300.640 "până la 0.930"10.0L16-30P3480 VAC€194.53
PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM Fișă Industrial 480VAC 20A L16-20P 3P 4W | AH9NHX 40LN08 2324-PW6P-AM200.560 "până la 0.770"5.0L16-20P3480 VAC€189.72
PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM Fișă Industrial 600VAC 30A L17-30P 3P 4W | AH9NJN 40LN23 2526-PW6P-AM300.640 "până la 0.930"-L17-30P3600 VAC€215.92
PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM Fișă 120/208VAC 30A L18-30P 4P 4W | AH9NJP 40LN24 2530-PW6P-AM300.640 "până la 0.930"3.0L18-30P4120 / 208 VAC€230.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Fișă Industrial 250VAC 30A L15-30P 3P 4W
€225.19 /unitate