Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 130-208-07 Dop de țeavă, gonflabil, 4 - 8 inchi diametru, 1/2 inch MNPT Bypass

În stoc
Element: CF2YYF Model: 130-208-07
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
€1,003.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpCauciuc natural
By-Pass1/2 "MNPT
Diametrul dezumflat3.95 "
Lungime dezumflată23 "
Max. Diametru8.25 "
Max. Temp.140 de grade F
Dimensiune nominală4 "până la 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăMax. DiametruPresiune maximăDimensiune nominalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 130-2015-01 Dop pentru țeavă, gonflabil, stil Muni, diametru de 1.50 inchi, dimensiune bypass MNPT de 1/4 inch | CF2YXY 130-2015-011.4 "3.8 "1.88 "22 psi1.5 "€247.17
PETERSEN PRODUCTS 130-202-01 Dop pentru țeavă, gonflabil, stil Muni, diametru de 2 inchi, dimensiune de bypass FNPT de 1/8 inch | CF2YXZ 130-202-011.75 "6"2.25 "22 psi2"€266.81
PETERSEN PRODUCTS 130-203-07 Dop pentru țeavă, gonflabil, stil Muni, diametru de 3 inchi, dimensiune de bypass FNPT de 1/2 inch | CF2YYA 130-203-072.5 "8"3.25 "22 psi3"€286.44
PETERSEN PRODUCTS 130-204-07 Dop de țeavă, gonflabil, stil Muni, diametru de 4 inchi, dimensiune de bypass FNPT de 3/4 inch | CF2YYB 130-204-073.13 "8"4.25 "22 psi4"€286.44
PETERSEN PRODUCTS 130-206-07 Buşon pentru ţeavă, gonflabil, 4 - 6 inch diametru, 3/4 inch FNPT Bypass | CF2YYC 130-206-073.46 "10.75 "6.25 "17 psi4 "până la 6"€367.17
PETERSEN PRODUCTS 130-206-15 Dop pentru țeavă, gonflabil, stil Muni, diametru de 6 inchi, dimensiune de bypass FNPT de 1-1/2 inch | CF2YYD 130-206-154.5 "7"6.25 "13 psi6"€337.49
PETERSEN PRODUCTS 130-208-03HP Buşon pentru ţevi, gonflabil, de înaltă presiune, 4 - 8 inchi diametru | CF2YYE 130-208-03CP3.8 "16 "8.2 "150 psi4 "până la 8"€3,504.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-208-07 Dop de țeavă, gonflabil, 4 - 8 inchi diametru, 1/2 inch MNPT Bypass
€1,003.34 /unitate