Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS Dop de țeavă de 130-304-MM, gonflabil, minge lungă de testare, dimensiune de 3 - 4 inci

În stoc
Element: CF2ZAF Model: 130-304-MM
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
€320.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpCauciuc natural
Diametrul dezumflat2.38 "
Lungime dezumflată23.75 "
Max. Diametru4.25 "
Presiune maximă13 psi
Max. Temp.120 de grade F
Dimensiune nominală3 "până la 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăMax. DiametruDimensiune nominalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 130-303-MM Dop pentru țeavă, gonflabil, minge lungă de testare, dimensiune 2 - 3 inch | CF2ZAE 130-303MM1.58 "19.44 "3.25 "2 "până la 3"€258.95
PETERSEN PRODUCTS 130-306-MM dopul pentru țeavă, gonflabil, minge lungă de testare, dimensiune 4 - 6 inch, oțel carbon | CF2ZAG 130-306MM3.25 "26.62 "6.25 "4 "până la 6"€496.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS Dop de țeavă de 130-304-MM, gonflabil, minge lungă de testare, dimensiune de 3 - 4 inci
€320.05 /unitate