PETERSEN PRODUCTS 130-621-18 Dop de țeavă, gonflabil, mare, diametru de 21 inchi, dimensiune de bypass de 18 inchi

În stoc
Element: CF2ZCN Model: 130-621-18

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,794.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpCauciuc natural
By-Pass18 "
Diametrul dezumflat19.13 "
Lungime dezumflată20 "
Max. Diametru21.81 "
Presiune maximă11 psi
Max. Temp.120 de grade F
Dimensiune nominală21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăMax. DiametruPresiune maximăDimensiune nominalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 130-606-4 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, diametru de 6 inchi, 4 inch MNPT Bypass | CF2ZBX 130-606-45.38 "13.25 "6.34 "11 psi6"€897.32
PETERSEN PRODUCTS 130-608-6 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, diametru de 8 inchi, dimensiunea bypass MNPT de 6 inchi | CF2ZBY 130-608-67.5 "16 "8.45 "11 psi8"€1,154.53
PETERSEN PRODUCTS 130-610-4 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, 8 - 10 inchi diametru, 4 inch MNPT Bypass | CF2ZBZ 130-610-46.94 "14.88 "10.25 "11 psi8 "până la 10"€649.92
PETERSEN PRODUCTS 130-610-4M Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, 6 - 10 inchi diametru, 4 inch MNPT Bypass | CF2ZCA 130-610-4M5.65 "24.5 "10.25 "10 psi6 "până la 10"€1,246.82
PETERSEN PRODUCTS 130-610-8 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, diametru de 10 inchi, dimensiune bypass de 8 inchi | CF2ZCB 130-610-89.13 "20 "10.46 "11 psi10 "€1,443.17
PETERSEN PRODUCTS 130-612-10 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, diametru de 12 inchi, dimensiune bypass de 10 inchi | CF2ZCC 130-612-1011.13 "20 "12.52 "11 psi12 "€2,794.06
PETERSEN PRODUCTS 130-612-4 Dop pentru țeavă, gonflabil, mare, 8 - 12 inchi diametru, 4 inch MNPT Bypass Dimensiune | CF2ZCD 130-612-46.75 "26 "12.25 "15 psi8 "până la 12"€1,576.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-621-18 Dop de țeavă, gonflabil, mare, diametru de 21 inchi, dimensiune de bypass de 18 inchi
€2,794.06 /unitate