Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 143-5030 Buşon de ţeavă, mecanic, ţevi de apă, diametru de 3 inchi | CF3AGM

PETERSEN PRODUCTS 143-5030 Dop de țeavă, mecanic, ștuț pentru conductă de apă, diametru de 3 inch

În stoc
Element: CF3AGM Model: 143-5030
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
€48.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Max. Diametru3.2 "
Max. Cap65 ft
Presiune maximă28 psi
Max. Temp.125 de grade F
Min. Dia.2.73 "
Dimensiunea nominală a conductei (in.)3"
Lungime totală3.12 "
Material sigiliuCauciuc natural

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. DiametruMax. CapPresiune maximăLungime totalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 143-5004 Buşon de ţeavă, mecanic, ţevi de apă, diametru de 0.39 inchi | CF3AGC 143-50040.43 "428 ft185 psi1.87 "€19.41
PETERSEN PRODUCTS 143-5005 Buşon de ţeavă, mecanic, ţevi de apă, diametru de 0.5 inchi | CF3AGD 143-50050.56 "415 f180 psi1.87 "€19.41
PETERSEN PRODUCTS 143-5007 Buşon de ţeavă, mecanic, ţevi de apă, diametru de 0.75 inchi | CF3AGE 143-50070.87 "415 ft180 psi2.06 "€19.41
PETERSEN PRODUCTS 143-5010 Buşon de ţeavă, mecanic, ţevi de apă, 1 inch diametru | CF3AGF 143-50101.02 "92 ft40 psi2.18 "€19.41
PETERSEN PRODUCTS 143-5012 Buşon de ţeavă, mecanic, ţevi de apă, diametru de 1.25 inci | CF3AGH 143-50121.43 "258 ft112 Psi2.06 "€23.33
PETERSEN PRODUCTS 143-5015 Buşon de ţeavă, mecanic, ţevi de apă, diametru de 1.5 inchi | CF3AGJ 143-50151.53 "203 ft88 Psi1.87 "€25.29
PETERSEN PRODUCTS 143-5020 Buşon de ţeavă, mecanic, ţevi de apă, diametru de 2 inchi | CF3AGK 143-50202.06 "258 ft112 Psi2.63 "€33.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-5030 Dop de țeavă, mecanic, ștuț pentru conductă de apă, diametru de 3 inch
€48.86 /unitate