Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 145-9041 Dop de țeavă, mecanic, de înaltă presiune, 4.2 - 4.5 inchi diametru

În stoc
Element: CF3AMC Model: 145-9041
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
€1,566.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpAluminiu
By-Pass1/4 "Feminin
Max. Diametru4.5 "
Max. Cap231 ft
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.200 de grade F
Min. Dia.4.125 "
Dimensiunea nominală a conductei (in.)5"
Dimensiune nominală5 "Sch 160
Lungime totală2.16 "
Lungimea sigiliului1 / 2 "
Material sigiliuNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. DiametruMax. CapPresiune maximăDimensiune nominalăLungime totalăPreț
PETERSEN PRODUCTS 145-9024 Dop de țeavă, mecanic, de înaltă presiune, 2.5 - 2.6 inchi diametru | CF3ALU 145-90242.625 "462 ft200 psi-4.5 "€924.57
PETERSEN PRODUCTS 145-9026 Dop de țeavă, mecanic, de înaltă presiune, 2.7 - 2.8 inchi diametru | CF3ALV 145-90262.812 "462 ft200 psi-4.5 "€987.41
PETERSEN PRODUCTS 145-9028 Dop de țeavă, mecanic, de înaltă presiune, 2.82 - 3.0 inchi diametru | CF3ALW 145-90283"462 ft200 psi-4.5 "€1,052.20
PETERSEN PRODUCTS 145-9030 Buşon pentru ţevi, mecanic, de înaltă presiune, 3.0 - 3.1 inchi diametru | CF3ALX 145-90303.188 "462 ft200 psi-4.5 "€1,111.34
PETERSEN PRODUCTS 145-9031 Dop de țeavă, mecanic, de înaltă presiune, 3.2 - 3.3 inchi diametru | CF3ALY 145-90313.375 "462 ft200 psi-4.5 "€1,174.17
PETERSEN PRODUCTS 145-9033 Dop de țeavă, mecanic, de înaltă presiune, 3.4 - 3.5 inchi diametru | CF3ALZ 145-90333.562 "462 ft200 psi-4.5 "€1,240.93
PETERSEN PRODUCTS 145-9035 Buşon de ţeavă, mecanic, de înaltă presiune, 3.6 - 3.7 inchi diametru | CF3AMA 145-90353.75 "462 ft200 psi-4.5 "€1,305.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-9041 Dop de țeavă, mecanic, de înaltă presiune, 4.2 - 4.5 inchi diametru
€1,566.88 /unitate