Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PETERSEN PRODUCTS 148-0030-8 Dop de țeavă, mecanic, stil Ez-Swet, diametru de 3 inchi, dimensiune bypass de 0.5 inci

În stoc
Element: CF3AYD Model: 148-0030-8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,009.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de țevi
Material corpSiliciu
By-Pass1/2 "NPT
mâner Lungime13.5 "
Max. Diametru3"
Presiune maximă60 psi
Max. Temp.200 de grade F
Min. Dia.2.75 "
Dimensiunea nominală a conductei (in.)3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeMax. DiametruPreț
PETERSEN PRODUCTS 148-0005 Buşon de ţeavă, mecanic, 0.465 - 0.5 inchi diametru | CF3AXT 148-00056.38 "0.5 "€117.58
PETERSEN PRODUCTS 148-0010 Buşon pentru ţevi, mecanic, 0.86 - 1 inch diametru | CF3AXV 148-00107"1"€125.43
PETERSEN PRODUCTS 148-0012 Buşon de ţeavă, mecanic, 1.185 - 1.25 inchi diametru | CF3AXW 148-00128.5 "1.25 "€150.96
PETERSEN PRODUCTS 148-0020 Buşon pentru ţevi, mecanic, 1.77 - 2 inchi diametru | CF3AXY 148-002010.5 "2"€184.34
PETERSEN PRODUCTS 148-0025-8 Dop de țeavă, mecanic, stil Ez-Swet, 2.5 inchi diametru, 0.5 inch bypass | CF3AYC 148-0025-813.5 "2.5 "€824.68
PETERSEN PRODUCTS 148-0040-8 Dop de țeavă, mecanic, stil Ez-Swet, diametru de 4 inchi, dimensiune bypass de 0.5 inci | CF3AYE 148-0040-817 "4"€968.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 148-0030-8 Dop de țeavă, mecanic, stil Ez-Swet, diametru de 3 inchi, dimensiune bypass de 0.5 inci
€1,009.24 /unitate