PETERSEN PRODUCTS 910-4318-081941 Manșon, Hot Tap, Dimensiune 18 x 8 inch | CF2YTR

PETERSEN PRODUCTS 910-4318-081941 Manșon, Hot Tap, 18 x 8 inch

În stoc
Element: CF2YTR Model: 910-4318-081941

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,701.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon
Material corpOtel carbon
Dimensiunea bolțului3 / 4 "x 9"
finalizareaEpoxidice
Tip capCap oval de gât
Dimensiune nominală18 "x 8"
Conexiune la priză8"
Material sigiliuNitril
Temp. Evaluare-20 până la 180 grade F
Presiune de lucru175 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.9
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiDimensiune nominalăConexiune la prizăPreț
PETERSEN PRODUCTS 910-4304-030450 Manșon, Hot Tap, 4 x 3 inch | CF2YRY 910-4304-0304504 "până la 6"4 "x 3"3"€1,623.82
PETERSEN PRODUCTS 910-4304-040450 Manșon, robinet fierbinte, dimensiune 4 x 4 inch | CF2YRZ 910-4304-0404505 / 8 "x 6"4 "x 4"4"€1,790.72
PETERSEN PRODUCTS 910-4306-030450 Manșon, robinet fierbinte, dimensiune 6 x 3 inchi | CF2YTA 910-4306-0304505 / 8 "x 6"6 "x 3"3"€1,488.34
PETERSEN PRODUCTS 910-4306-040657 Manșon, robinet fierbinte, dimensiune 6 x 4 inch | CF2YTB 910-4306-0406575 / 8 "x 6"6 "x 4"4"€1,488.34
PETERSEN PRODUCTS 910-4306-060657 Manșon, robinet fierbinte, dimensiune 6 x 6 inch | CF2YTC 910-4306-0606575 / 8 "x 6"6 "x 6"6"€1,743.59
PETERSEN PRODUCTS 910-4308-040836 Manșon, robinet fierbinte, dimensiune 8 x 4 inch | CF2YTD 910-4308-0408363 / 4 "x 9"8 "x 4"4"€1,619.89
PETERSEN PRODUCTS 910-4308-060836 Manșon, robinet fierbinte, dimensiune 8 x 6 inch | CF2YTE 910-4308-0608363 / 4 "x 9"8 "x 6"6"€1,767.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 910-4318-081941 Manșon, Hot Tap, 18 x 8 inch
€2,701.77 /unitate