PHILIPS ADVANCE 72C8084-NP-001 Balast HID, magnetic, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 100 W | AF2LPY 6V770

PHILIPS ADVANCE 72C8084-NP-001 Balast HID, magnetic, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 100 W

Articol: AF2LPY Model: 72C8084-NP-001Crucea Ref: 6V770

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalastul HID
Codul ANSIS54
Familia BallastHID Magnetic
Tipul de balastanexat
Înălţime2.625 "
Hz60
Tensiune de intrare120/277
Wați de intrare125
Clasa de izolareA
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Wați de lampă100
Lungime11.75 "
Min. Temp. de pornire-40 de grade F
Numărul de lămpi1
Amperi de operare @ 120V1.1
Amperi de operare @ 277V0.5
Protectie termalaDa, Resetare automată încorporată
Lăţime3.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.98
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • FCan Incinte

Variante de produs

ProdusModelLungimeCodul ANSITipul de balastMin. Temp. de pornireProtectie termalaLăţimeÎnălţimeTensiune de intrarePreț
PHILIPS ADVANCE 71A8071-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 100 W | AA8TLQ 1A031 71A8071-001D3 15 / 16 "S54Miez și bobină-40 de grade F-3 5 / 16 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€198.77
PHILIPS ADVANCE 71A8172-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 150 W | AA8TLR 1A032 71A8172-001D3 15 / 16 "S55Miez și bobină-40 de grade F-3.38 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€231.47
PHILIPS ADVANCE 71A8271-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 250 W | AA8TLT 1A033 71A8271-001D4.75 "S50 / M168Miez și bobină-40 de grade F-3.437 "4.437 "120 / 208 / 240 / 277€304.25
PHILIPS ADVANCE 71A8473-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 400 W | AA8TLU 1A034 71A8473-001D4.75 "S51 / M169Miez și bobină-40 de grade F-4"4.437 "120 / 208 / 240 / 277€357.68
PHILIPS ADVANCE 71A7971-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/208/240/277 VAC, lampă 70W | AA8TZA 1A975 71A7971-001D3 15 / 16 "S62Miez și bobină-40 de grade F-3.12 "2.875 "120 / 208 / 240 / 277€198.66
PHILIPS ADVANCE 71A8251-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/208/240/277/480 VAC, lampă 250W | AA9VAE 1FYD9 71A8251-001D4.75 "S50 / M168Miez și bobină-40 de grade F-3.5 "4.437 "120/208/240/277/480€313.64
PHILIPS ADVANCE 71A8453-001D Balast HID, sodiu de înaltă presiune, 120/208/240/277/480 VAC, lampă 400W | AA9VAF 1FYE1 71A8453-001D4.75 "S51 / M169Miez și bobină-40 de grade F-4.38 "4.437 "120/208/240/277/480€376.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE 72C8084-NP-001 Balast HID, magnetic, sodiu de înaltă presiune, 120 până la 277 VAC, lampă 100 W