Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Lămpi T5 cu balast electronic 347/480V | AC2NMG 2LMW5

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Lămpi T5 cu balast electronic 347/480V

În stoc
Articol: AC2NMG Model: HCN-2S54-90C-WLCrucea Ref: 2LMW5
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
€169.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.35 la 0.25
Factorul de balast1
Familia BallastCentium (TM)
Tipul de balastMare de ieșire
Înălţime1"
Wați de intrare119 la 120
Tip lămpiF54T5
Lungime16 11 / 16 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj347/480
Lăţime1.187 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F54T5 (1 sau 2)
    • Caracteristici speciale: (2) Comutare de nivel

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACÎnălţimeWați de intrareTip lămpiNumărul de lămpiFactor de putereVoltajPreț
PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Balast electronic F54T5 Lămpi 120/277V | AA9VAH 1FYE5 ICN-4S54-90C-2LS-G2.00 la 0.861.187 "234 la 240Lămpi F54T51, 2, 3 sau 4Mai mare de 0.97120/277€165.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Lămpi T5 cu balast electronic 347/480V
€169.88 /unitate