Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Balast electronic F54T5 Lămpi 120/277V | AA9VAH 1FYE5

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Balast electronic F54T5 Lămpi 120/277V

În stoc
Element: AA9VAH Model: ICN-4S54-90C-2LS-GCrucea Ref: 1FYE5
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
€165.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC2.00 la 0.86
Factorul de balast1
Familia BallastCentium (TM)
Tipul de balastMare de ieșire
Înălţime1.187 "
Wați de intrare234 la 240
Tip lămpiLămpi F54T5
Lungime16 11 / 16 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi1, 2, 3 sau 4
Factor de putereMai mare de 0.97
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1.187 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F54T5 (3 sau 4)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACÎnălţimeWați de intrareTip lămpiNumărul de lămpiFactor de putereVoltajPreț
PHILIPS ADVANCE HCN-2S54-90C-WL Lămpi T5 cu balast electronic 347/480V | AC2NMG 2LMW5 HCN-2S54-90C-WL0.35 la 0.251"119 la 120F54T52Mai mare de 0.98347/480€169.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-4S54-90C-2LS-G Balast electronic F54T5 Lămpi 120/277V
€165.48 /unitate