Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AC8MBH 3CE44

PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v

În stoc
Element: AC8MBH Model: ICN-2S24-TCrucea Ref: 3CE44
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
€75.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.47 la 0.19
Factorul de balast1
Familia BallastCentium (TM)
Tipul de balastMare de ieșire
Înălţime1"
Wați de intrare52 la 52
Tip lămpiLămpi T5
Lungime14 11 / 16 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 0.97
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1.187 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F24T5 (1 sau 2)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACÎnălţimeWați de intrareLungimeMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiFactor de puterePreț
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AA9VAN 1FYF7 ICN-2S28-T1.187 "0.55 la 0.231"63 la 6414 5 / 62 "0 grade F1 sau 2Mai mare de 0.97€123.38
PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AC8MBJ 3CE45 ICN-2S39-T1.187 "0.73 la 0.311"85 la 8716 11 / 16 "0 grade F2Mai mare de 0.97€81.20
PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AC8MBK 3CE46 ICN-2S54-T1 9 / 50 "1.00 la 0.431 3 / 50 "117 la 12014 17 / 100 "-20 de grade F2Mai mare de 0.97€83.19
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AE2ZFK 5AAL4 ICN-2S28-N1 5 / 16 "0.07 la 0.231"17 la 619.5 "0 grade F1 sau 2Mai mare de 0.98€76.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v
€75.60 /unitate