Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AA9VAN 1FYF7

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v

În stoc
Articol: AA9VAN Model: ICN-2S28-TCrucea Ref: 1FYF7
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
€123.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.55 la 0.23
Factorul de balast1
Familia BallastCentium (TM)
Înălţime1"
Wați de intrare63 la 64
Tip lămpiLămpi T5
Lungime14 5 / 62 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi1 sau 2
Factor de putereMai mare de 0.97
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1.187 "
Tipul de cablareserie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F14T5 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F21T5 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F28T5 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F35T5 (1 sau 2)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACÎnălţimeWați de intrareLungimeMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiFactor de puterePreț
PHILIPS ADVANCE ICN-2S24-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AC8MBH 3CE44 ICN-2S24-T1.187 "0.47 la 0.191"52 la 5214 11 / 16 "0 grade F2Mai mare de 0.97€75.60
PHILIPS ADVANCE ICN-2S39-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AC8MBJ 3CE45 ICN-2S39-T1.187 "0.73 la 0.311"85 la 8716 11 / 16 "0 grade F2Mai mare de 0.97€81.20
PHILIPS ADVANCE ICN-2S54-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AC8MBK 3CE46 ICN-2S54-T1 9 / 50 "1.00 la 0.431 3 / 50 "117 la 12014 17 / 100 "-20 de grade F2Mai mare de 0.97€83.19
PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-N Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v | AE2ZFK 5AAL4 ICN-2S28-N1 5 / 16 "0.07 la 0.231"17 la 619.5 "0 grade F1 sau 2Mai mare de 0.98€76.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2S28-T Lămpi T5 cu balast electronic 120/277v
€123.38 /unitate