Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS CHLORIDE P2SBK Lampă de trecere cu LED Carcasă neagră Lumină albă | AH9VFL 44ZU85

PHILIPS CHLORIDE P2SBK Lampă de trecere cu LED Carcasă neagră Lumină albă

În stoc
Element: AH9VFL Model: P2SBKCrucea Ref: 44ZU85
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
€325.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de trecere cu LED
Temp. Culoare3500 K
CRI80
Înălţime1.5 "
Culoarea carcaseiNegru
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune premium
Lungime4.5 "
Tip obiectivPolicarbonat
Lumina de culoareAlb
Lumeni156
Viață evaluată87,600 ore
Temp. Gamă-31 grade până la 104 grade F
Voltaj120
Garanție5 ani
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1996
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloarea carcaseiLumina de culoarePreț
PHILIPS CHLORIDE P2SBKAMB Lampă de trecere cu LED Carcasă neagră Lumină chihlimbar | AH9VFK 44ZU84 P2SBKAMBNegruChihlimbar€334.90
PHILIPS CHLORIDE P2SWAMBB LED Steplight Carcasa alba Lumina chihlimbar | AH9VFM 44ZU86 P2SWHAMBAlbChihlimbar€340.24
PHILIPS CHLORIDE P2SWH Lampă de trecere cu LED Carcasă albă Lumină albă | AH9VFN 44ZU87 P2SWHAlbAlb€327.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS CHLORIDE P2SBK Lampă de trecere cu LED Carcasă neagră Lumină albă
€325.44 /unitate