Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 201L-402O Manometru lichid 4 inch 2000 psi | AG9LJA 20TV80

PIC GAUGES 201L-402O Manometru lichid 4 inch 2000 psi

În stoc
Articol: AG9LJA Model: 201L-402OCrucea Ref: 20TV80
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
€84.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului4"
Umplut cuGlicerină
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă30 de grade până la 160 de grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă0 la 2000
Material senzorCupru
Cea mai mică absolvire40
Material socluCupru
Materiale umedeCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 2-1-2%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Lichid umplut: Da
    • Gama primară absolviri numerotate: 400
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr

Variante de produs

ProdusModelMaterial LensAcurateteCertificat de calibrareGamăCea mai mică absolvireMaterial socluCuloarea cazuluiLocația conexiuniiPreț
PIC GAUGES 201L-158H Manometru umplut cu lichid de la 0 la 300 psi | AA8RXZ 19RZ16 201L-158HPolicarbonat+/- 3-2-3%Nici unul0 la 300 psi5 psiAliaj de cupruSilverCoborâți€31.57
PIC GAUGES 201L-402R Manometru umplut cu lichid | AA8RYA 19RZ19 201L-402RPolicarbonat+/- 2-1-2%Disponibil separat5000 psi100 psiAliaj de cupruSilverCoborâți€84.10
PIC GAUGES 201L-402B Manometru lichid 4 inch 15 psi | AG9LHJ 20TV65 201L-402BPlastic-Nu0 la 150.1CupruOţel inoxidabilDe jos€84.10
PIC GAUGES 201L-402C Manometru lichid 4 inch 30 psi | AG9LHK 20TV66 201L-402CPlastic-Nu0 la 300.5CupruOţel inoxidabilDe jos€84.10
PIC GAUGES 201L-402D Manometru lichid 4 inch 60 psi | AG9LHP 20TV70 201L-402DPlastic-Nu0 la 601CupruOţel inoxidabilDe jos€84.10
PIC GAUGES 201L-402E Manometru lichid 4 inch 100 psi | AG9LHQ 20TV71 201L-402EPlastic-Nu0 la 1002CupruOţel inoxidabilDe jos€84.10
PIC GAUGES 201L-402F Manometru lichid 4 inch 160 psi | AG9LHR 20TV72 201L-402FPlastic-Nu0 la 160 psi2CupruOţel inoxidabilDe jos€84.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 201L-402O Manometru lichid 4 inch 2000 psi
€84.10 /unitate