Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 202L-404CC Calibre compus 1/4 inch NPT 4 inch | AG9LJJ 20TW54

PIC GAUGES 202L-404CC Ecartament compus 1/4 inch NPT 4 inch

În stoc
Articol: AG9LJJ Model: 202L-404CCCrucea Ref: 20TW54
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
€98.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCentrul din spate
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului4"
Umplut cuGlicerină
Material LensPlastic
Temp. De funcționare Gamă30 de grade până la 160 de grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă30 la 0 la 30 in. Hg / Psi
Material senzorCupru
Cea mai mică absolvire1/0.5
Material socluCupru
Materiale umedeCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.693
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 2-1-2%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru compus
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Lichid umplut: Da

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică absolvireCuloarea cazuluiCauza MaterialMaterial socluMateriale umedeLocația conexiuniiDimensiunea cadranuluiMaterial LensPreț
PIC GAUGES 201L-404CB Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 201L-404CC Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43 201L-404CC1/0.5Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 201L-404CD Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 201L-404CE Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 201L-404CF Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 201L-404CH Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruDe jos4"Plastic€74.71
PIC GAUGES 202L-404CE Calibre compus 1/4 inch NPT 4 inch | AG9LJK 20TW55 202L-404CE5/2Oţel inoxidabilOţel inoxidabilCupruCupruCentrul din spate4"Plastic€101.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 202L-404CC Ecartament compus 1/4 inch NPT 4 inch
€98.65 /unitate