Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIG FLT564 PipeSock, 8 Inch Dia x 5 ft Length, 106 gpm Max Flow Rate, 0.81 gal Oil Capacity | CT9PND 54XK67

NEW PIG FLT564 PipeSock, 8 Inch Dia x 5 ft Length, 106 gpm Max Flow Rate, 0.81 gal Oil Capacity

În stoc
Articol: CT9PND Model: FLT564Crucea Ref: 54XK67

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€245.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW PIG FLT564 PipeSock, 8 Inch Dia x 5 ft Length, 106 gpm Max Flow Rate, 0.81 gal Oil Capacity
€245.24 /unitate