Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC PS200VW11-PV Solenoid Valve, 2-Way, 2 Inch Size, Normally Closed, PVC | AA3GFU 11K471

PLAST-O-MATIC Electrovalvă PS200VW11-PV, 2 căi, dimensiune 2 inch, normal închis, PVC

În stoc
Element: AA3GFU Model: PS200VW11-PVCrucea Ref: 11K471
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
€1,964.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpPVC
Coeficientul de volum35.00
Carcasă bobinăEtanș și etanș la praf
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceConductă de 1/2 "
Hz60
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul4X
Ziua Operațieipilot Operat
Orificiu Dia.1-15/16 "
Inălțime totală9.5 "
Lungime totală7"
Lățimea totală7"
Dimensiunea conductei2"
Presiune sigură a apei de lucru140 psi
Material sigiliuViton
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4145
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial corpCoeficientul de volumDimensiunea conducteiMaterial sigiliuArticolMax. Temperatura fluiduluiOrificiu Dia.Preț
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS050VW11-PV, 2 căi, dimensiune 1/2 inch, normal închisă, PVC | AA3GFK 11K463 PS050VW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "VitonSolenoid Valve140 grade F63 / 64 "€1,139.70
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS050EPW11-PV, 2 căi, dimensiune 1/2 inch, normal închis, PVC | AA3GFL 11K464 PS050EPW11-PV3.5 "PVC5.201 / 2 "EPDMSolenoid Valve140 grade F63 / 64 "€1,102.16
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS075VW11-PV, 2 căi, dimensiune 3/4 inch, normal închisă, PVC | AA3GFM 11K465 PS075VW11-PV4"PVC7.603 / 4 "VitonSolenoid Valve140 grade F63 / 64 "€1,202.85
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS075EPW11-PV, 2 căi, dimensiune 3/4 inch, normal închisă, PVC | AA3GFN 11K466 PS075EPW11-PV4"PVC7.603 / 4 "EPDMSolenoid Valve140 grade F63 / 64 "€1,166.89
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS100VW11-PV, 2 căi, dimensiune 1 inch, normal închisă, PVC | AA3GFP 11K467 PS100VW11-PV4"PVC9.501"VitonSolenoid Valve140 grade F63 / 64 "€1,235.40
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS100EPW11-PV, 2 căi, dimensiune 1 inch, normal închisă, PVC | AA3GFQ 11K468 PS100EPW11-PV4"PVC9.501"EPDMSolenoid Valve140 grade F63 / 64 "€1,250.17
Electrovalvă PLAST-O-MATIC PS150VW11-PV, 2 căi, dimensiune 1-1/2 inch, normal închisă, PVC | AA3GFR 11K469 PS150VW11-PV6"PVC28.001.5 "VitonSolenoid Valve140 grade F1-15/16 "€1,740.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC Electrovalvă PS200VW11-PV, 2 căi, dimensiune 2 inch, normal închis, PVC
€1,964.05 /unitate