Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC RVD025V-PV Supapă de by-pass, contrapresiune, 90 grade. Diafragmă, PVC, dimensiune 1/4 inch | AA3AYL 11G097

PLAST-O-MATIC RVD025V-PV Supapă de by-pass, contrapresiune, 90 grade. Diafragmă, PVC, dimensiune 1/4 inch

În stoc
Element: AA3AYL Model: RVD025V-PVCrucea Ref: 11G097
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
€352.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpPVC
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală5.125 "
Lungime totală2"
Domeniul de presiune5 la 100 psi
Material scaunViton
Material de primăvarăOțel zincat
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVD050V-PV, contrapresiune, 90 grade. Diafragmă, PVC, dimensiune 1/2 inch | AA3AYM 11G098 RVD050V-PV1 / 2 "1 / 2 "5 13 / 16 "2.375 "€388.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC RVD025V-PV Supapă de by-pass, contrapresiune, 90 grade. Diafragmă, PVC, dimensiune 1/4 inch
€352.75 /unitate